- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ポイントビス フックのおすすめ人気ランキング
ポイントビス フックのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新109件の「ポイントビス フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「pコンフック」、「コート掛けフック」、「ポイントビス」などの商品も取り扱っております。
ポイントビス(付属)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。アルミ製ですので軽量かつ手軽にご使用いただけます。
仕様
軽量物用
材質
アルミ、アルマイト
頭部径(Φmm)
16
2018年トラスコ掲載ページ
2 0424
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様
軽量物用
材質
ステンレス(SUS303)
頭部径(Φmm)
15
2018年トラスコ掲載ページ
2 0424
シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。
セット内容
タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本
寸法D2(mm)
20
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質
ステンレス
奥行(mm)
27
寸法(Φmm)
30
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0423
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
材質
黄銅
幅(mm)
35
高さ(mm)
38
奥行(mm)
50.5
取付ねじ
皿タッピンネジ3.5×40mm
ネジが見えない構造のシングルフック
付属品
取付けネジ
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
50×Φ25
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
木下地直付け用、ハンガー1点正面陳列用金具
用途1点ハンガー掛け
仕様
(付属ビス)皿木ネジ 4×50
材質
真鍮挽物
ねじ規格
M6(1.0P)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
シングルタイプです。
材質
黄銅
幅(mm)
15
高さ(mm)
30
奥行(mm)
35
耐荷重(kg)
2
取付ねじ
皿タッピンネジ4×50mm
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
ステンレス
仕上
HLST(ヘアーラインステンレス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
種類
標準
シリーズ
d lineシリーズ
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
30
壁面に取り付けた本体のネジにアクリル等のパネルをひっかけることで、安全で簡単にサインの取替えが行えるサインナットです。
下穴径(Φmm)
(取付物)8
適合板厚(mm)
3~10
ねじ径(Φmm)
4
サイズ
Φ20-25
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ビスと座金が一体となり、簡単施工でビスの頭部隠しができます。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0422
ねじ径(mm)
4
座金外径×厚さ(mm)
8×0.8
頭部寸法(mm)
M6(P0.75)×3.5
取付穴径(Φmm)
5
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
種類
その他
奥行(mm)
247
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
可動
耐荷重(N)
29.4
吊下荷重N(kgf)
3
ビスと座金が一体となり、簡単な施工でビスの頭部隠しが可能になりました。施工工程カット・コスト大幅カットが実現。RoHs対応メッキ使用で、環境問題もクリアしています。
太径D(Φmm)
4
フック用にポイントビスを少本数パックにしました。長さは下地に合わせてお選びください。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0424